scm445 硬度のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
38件の「scm445 硬度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「scm445」、「φ3 ピン」、「スプルーブッシュ」などの商品も取り扱っております。
1本
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 許容差 0~-0.005 硬度 HRC58~62 材質 SCM445
1個
16 税込18
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質 ステンレス タイプ 硬質 種類 平行ピン 寸法R 約0.2 表面粗さ 0.2a以下
1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質 SCM445 硬度 HRC58~62 許容差 +0.005~+0.010 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質 SCM445 硬度 HRC58~62 許容差 0~+0.005
1個
17 税込19
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。 材質 SCM445 硬度 HRC58~62 許容差 m5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
材質 SKD61 寸法T(mm) 4(0~0.02) 硬度 表面:900HV~ 内部:38~42HRC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
特価
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 形状 ひし形55° 材質/仕上 MC6115/CVDコーティング タイプ ネガティブ 精度 M 逃げ角(度) 0 内接円(mm) 12.7 穴の有無 あり 材質(チップ) 超硬合金 穴の形状 円筒穴 チップブレーカー 両面 取付穴径(mm) 5.16 頂角(°) 55
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質 CVDコーティング 形状 ひし形80° タイプ インサート:ネガティブ 精度 M 逃げ角(度) 0 穴の有無 あり 材質(チップ) 超硬合金 材種 MC6125 頂角(°) 80
1箱(10個)
4,598 税込5,058
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質 SUJ2 硬度 高周波焼入,58~60HRC 寸法T(mm) 8(0~-0.1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質 SCM445 硬度 HRC58~62 許容差 0~+0.005 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質 SCM445 硬度 HRC58~62 許容差 0~-0.005 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1パック(18個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

モンキー/ゴリラ/Ape/Grom系エンジンで使用されているノックピン
1セット(5個)
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 27.7[283] 硬度(JIS A) 70 切断時伸(%) 630 引裂き強度(kN/m) 36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)